text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B VA M6 x 1 mm HSS-Co 6g BOSS


HSS-Co. DIN EN 22568. Forme B. Type VA. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Rodée. Nitrurée. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour les matériaux difficiles à usiner. P. ex. aciers résistants à la rouille et aux acides, aciers thermo-résistants, alliages spéciaux et acier d’une solidité jusqu’à 1 200 N/mm². Forme fermée, préfendue. Jusqu’à M36, livrable rapidement à partir du stock d’usine

Numéro d'article 8K782805
Diamètre externe (mm) 20
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 6
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 20
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 6
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe Autre
Marque Boss

Numéros d'articles

Numéro d'article 8K782805
EAN 4046122386635
UBB 500583512842
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 104453
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.