text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B UNF no. 6 x 40 HSS 2A PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Filetage à pas fin, standard UNC. ANSI-B1.1. Champ de tolérance 2A. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 7H878161
Diamètre externe (mm) 55
Hauteur 5
Type de filetage UNF
Dimension du filetage métrique 6
Nombre de dents par pouce 40
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 55
Hauteur 5
Type de filetage UNF
Dimension du filetage métrique 6
Nombre de dents par pouce 40
Matière de coupe HSS
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7H878161
EAN 4015448602767
UBB 500583111306
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 4000867832
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.