text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M8 x 1,25 mm HSS-E 6g PROMAT


HSS-Co. DIN EN 22568. Forme B. Type VA. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour les matériaux difficiles à usiner. Aciers inoxydables, résistants à la chaleur et aux acides. Alliages spéciaux et aciers d’une solidité dejusqu’à 1 200 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 6G237117
Diamètre externe (mm) 25
Hauteur 9
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 8
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 25
Hauteur 9
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 8
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Matière de coupe Autre
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6G237117
EAN 4015448602873
UBB 500582725635
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 4000867844
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.