text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M6 x 1 mm HSS 6g PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 8C249418
Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 7
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 6
Inclinaison du filetage (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 7
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 6
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8C249418
EAN 4015448418382
UBB 500583391155
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 4000867736
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.