text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M4 x 0,7 mm HSS 6g PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 0I506333
Diamètre externe (mm) 55
Hauteur 5
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 4
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 55
Hauteur 5
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 4
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Matière de coupe HSS

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I506333
EAN 4015448418368
UBB 500573722658
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 4000867734
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.