text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M4 x 0,7 mm HSS 6g BOSS


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal à partir de M3. Filetage métrique ISO DIN 13. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue. Jusqu’à M64, livrable rapidement à partir du stock d’usine

Numéro d'article 1Y847355
Diamètre externe (mm) 20
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 4
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Matière de coupe HSS
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 20
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 4
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Matière de coupe HSS
Marque Boss

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Y847355
EAN 4046122398560
UBB 500581266458
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 105234
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.