text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M4 x 0,5 mm HSS 6g BOSS


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique fin ISO DIN 13 MF. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue. Jusqu’à M100x2, livrable rapidement à partir du stock d’usine

Numéro d'article 5B346223
Diamètre externe (mm) 20
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 4
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Matière de coupe HSS
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 20
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 4
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Matière de coupe HSS
Marque Boss

Numéros d'articles

Numéro d'article 5B346223
EAN 4046122398645
UBB 500582328158
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 105239
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.