text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M3 x 0,5 mm HSS 6g PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 6E966800
Diamètre externe (mm) 55
Hauteur 5
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 3
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 55
Hauteur 5
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 3
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Matière de coupe HSS

Numéros d'articles

Numéro d'article 6E966800
EAN 4015448418351
UBB 500582728522
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 4000867733
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.