text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M20 x 2 mm HSS 6g BOSS


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique fin ISO DIN 13 MF. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue. Jusqu’à M100x2, livrable rapidement à partir du stock d’usine

Numéro d'article 4T441719
Diamètre externe (mm) 45
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 20
Inclinaison du filetage (mm) 2
Matière de coupe HSS
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 45
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 20
Inclinaison du filetage (mm) 2
Matière de coupe HSS
Marque Boss

Numéros d'articles

Numéro d'article 4T441719
EAN 4046122395835
UBB 500582178249
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 105039
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.