text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M16 x 1,5 mm HSS 6g PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique fin ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 9N226015
Diamètre externe (mm) 65
Hauteur 14
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 16
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 65
Hauteur 14
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 16
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9N226015
EAN 4015448523574
UBB 500583924864
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 4000867769
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.