text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M14 x 2 mm HSS 6g PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 6Z359862
Diamètre externe (mm) 45
Hauteur 14
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 14
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 45
Hauteur 14
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 14
Inclinaison du filetage (mm) 2
Matière de coupe HSS
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Z359862
EAN 4015448418429
UBB 500582993431
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 4000867744
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.