text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M14 x 1,5 mm HSS 6g PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique fin ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 8G295644
Diamètre externe (mm) 45
Hauteur 10
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 14
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 45
Hauteur 10
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 14
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8G295644
EAN 4015448523567
UBB 500583444384
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 4000867768
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.