text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M12 x 1,5 mm HSS 6g PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique fin ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 8G409268
Diamètre externe (mm) 38
Hauteur 10
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 38
Hauteur 10
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8G409268
EAN 4015448523550
UBB 500583446934
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 4000867767
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.