text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M12 x 1,5 mm HSS 6g BOSS


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique fin ISO DIN 13 MF. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue. Jusqu’à M100x2, livrable rapidement à partir du stock d’usine

Numéro d'article 4P923281
Diamètre externe (mm) 38
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 38
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS

Numéros d'articles

Numéro d'article 4P923281
EAN 4046122394036
UBB 500582183926
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 104920
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.