text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Filière forme B M12 x 1,25 mm HSS 6g PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique fin ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 5D537700
Diamètre externe (mm) 30
Hauteur 10
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 30
Hauteur 10
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Matière de coupe HSS
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5D537700
EAN 4015448523543
UBB 500582400999
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 4000867766
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.