text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M12 x 1,75 mm HSS 6g PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 8I055933
Diamètre externe (mm) 45
Hauteur 14
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 45
Hauteur 14
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Matière de coupe HSS

Numéros d'articles

Numéro d'article 8I055933
EAN 4015448418412
UBB 500583471916
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 4000867742
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.