text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M10 x 1 mm HSS 6g BOSS


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique fin ISO DIN 13 MF. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue. Jusqu’à M100x2, livrable rapidement à partir du stock d’usine

Numéro d'article 2M143091
Diamètre externe (mm) 30
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 30
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe HSS

Numéros d'articles

Numéro d'article 2M143091
EAN 4046122393503
UBB 500581471538
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 104885
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.