text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M10 x 1,5 mm HSS 6 g coupe à gauche PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Coupe à gauche. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 6W858124
Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 11
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 11
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Gauche (LH)
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W858124
EAN 4015448602255
UBB 500582971494
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 4000867446
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.