text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M10 x 1,25 mm HSS 6g PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique fin ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 9T604249
Diamètre externe (mm) 55
Hauteur 11
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 55
Hauteur 11
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Matière de coupe HSS

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T604249
EAN 4015448523529
UBB 500584002066
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 4000867764
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.