text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M10 x 0,75 mm HSS 6g BOSS


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage métrique fin ISO DIN 13 MF. Champ de tolérance 6 g. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue. Jusqu’à M100x2, livrable rapidement à partir du stock d’usine

Objednací číslo 1J169124
Diamètre externe (mm) 30
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Inclinaison du filetage (mm) 0.75
Matière de coupe HSS
Baleno po 1

Specifikace

Diamètre externe (mm) 30
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 10
Inclinaison du filetage (mm) 0.75
Matière de coupe HSS
Marque Boss

Čísla materiálu

Objednací číslo 1J169124
EAN 4046122393466
UBB 500581044855
UNSPSC 27112805
Výrobní číslo položky 104882
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.