text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B G 1/4 po. x 19 HSS A PROMAT


HSS. DIN EN 24231. Forme B. Avec angle d’entrée hélicoïdal. Filetage du tuyau Whitworth G conforme à DIN ISO 228. Champ de tolérance A. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 4U686792
Diamètre externe (mm) 38
Hauteur 10
Type de filetage G
Nombre de dents par pouce 19
Matière de coupe HSS
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 38
Hauteur 10
Type de filetage G
Nombre de dents par pouce 19
Matière de coupe HSS
Dimension du filetage (en pouces) 1/4 pouce
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4U686792
EAN 4015448523635
UBB 500582279971
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 4000867781
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.