text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco handvijl 100 1-100-12-1-0


Voor het vijlen van vlakken, scherpe hoeken en kanten, en voor ontbramen Geschikt voor hooggelegeerde staalsoorten, voor het scherpen van zware gereedschappen Hoge verspaningscapaciteit Vorm: alle kanten evenwijdig lopend Boven- en onderkant dubbel gekapt, één zijkant enkel gekapt, andere zijkant ongekapt Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet

Article number S5300.001.300
Vorm Platte vijl
Totale lengte (mm) 300
Klinglengte (mm) 300
Klingbreedte (mm) 30
Lemmet(blad)hoogte (mm) 6
Packed per 1

Specifications

Vorm Platte vijl
Totale lengte (mm) 300
Klinglengte (mm) 300
Klingbreedte (mm) 30
Lemmet(blad)hoogte (mm) 6
Kapvorm Dubbele kap
Kap 1
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 370
Type Engineering Flat Hand File

Article numbers

Article number S5300.001.300
EAN 7311518019129
UBB 400135024026
UNSPSC 27111900
Manufacturer article nr  1-100-12-1-0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.