text.skipToContent text.skipToNavigation

Fichier d'atelier Bahco 320 1-320-12-2-0

Sur commande

Taux d’enlèvement de matière beaucoup plus élevé dans certains matériaux qu’avec des limes à taille simple ou croisée La forme des dents permet une utilisation de la lime diagonale dans l’acier tendre, l’acier inoxydable, les alliages en métal léger et le plastique dur Forme: Bords et faces parallèles Faces usinées en diagonale (en "s") pour briser les copeaux, un chant taille simple Taille: 2 = Mi-douce

Numéro d'article S5319.002.300
Forme Autre
Longueur de lame (mm) 300
Largeur de lame (mm) 30
Hauteur de lame (mm) 5.5
Forme de coupe Coupe simple
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme Autre
Longueur de lame (mm) 300
Largeur de lame (mm) 30
Hauteur de lame (mm) 5.5
Forme de coupe Coupe simple
Coupe 2
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 370
Type Diagonal File

Numéros d'articles

Numéro d'article S5319.002.300
EAN 7311518020484
UBB 400135805077
UNSPSC 27111900
N° Article du fabricant 1-320-12-2-0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.