text.skipToContent text.skipToNavigation

Fer à souder standard ERSA 50 S 400 degr. C puissance 50 W temps de chauffe ERSA


Avec panne longue durée ERSADUR coudée à 45° · Largeur 3,1 mm · Approprié pour les fils avec une coupe transversale jusqu’à 2,5 mm² pour les soudures successives rapprochées · Avec radiateur et panne remplaçables · Câble 1,5 m avec fiche à contact de sécurité

Numéro d'article 0N997936
Puissance nominale (W) 50
Forme de pointe à souder Autre
Température max. de la pointe à souder (°C) 400
Période de mise en température (s) 180
Pointe à souder interchangeable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Puissance nominale (W) 50
Forme de pointe à souder Autre
Température max. de la pointe à souder (°C) 400
Période de mise en température (s) 180
Pointe à souder interchangeable Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 0N997936
EAN 4003008069440
UBB 500573791463
UNSPSC 23270000
N° Article du fabricant 0055JD
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.