text.skipToContent text.skipToNavigation

Fer à souder 80 W 480 degr. C puissance 80 W temps de chauffe env. 2,5 min STANNOL


Pointe coudée nickelée longue durée · Câble de raccordement d’environ 1,5 m avec fiche à contact de sécurité · Tension de raccordement 230 V

Numéro d'article 0U925595
Puissance nominale (W) 80
Forme de pointe à souder Autre
Tension (V) 230
Température max. de la pointe à souder (°C) 480
Période de mise en température (s) 150
Emballé par 1

Spécifications

Puissance nominale (W) 80
Forme de pointe à souder Autre
Tension (V) 230
Température max. de la pointe à souder (°C) 480
Période de mise en température (s) 150
Finition de pointe à souder Nickelé

Numéros d'articles

Numéro d'article 0U925595
EAN 4006062508009
UBB 500573882791
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4000872245
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.