text.skipToContent text.skipToNavigation

Fer à souder 60 W 460 degr. C puissance 60 W temps de chauffe env. 2 min STANNOL


Pointe coudée nickelée longue durée · Câble de raccordement d’environ 1,5 m avec fiche à contact de sécurité · Tension de raccordement 230 V

Numéro d'article 9K742501
Puissance nominale (W) 60
Forme de pointe à souder Autre
Tension (V) 230
Température max. de la pointe à souder (°C) 460
Période de mise en température (s) 120
Emballé par 1

Spécifications

Puissance nominale (W) 60
Forme de pointe à souder Autre
Tension (V) 230
Température max. de la pointe à souder (°C) 460
Période de mise en température (s) 120
Finition de pointe à souder Nickelé
Marque STANNOL

Numéros d'articles

Numéro d'article 9K742501
EAN 4006062506005
UBB 500583827844
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4000872244
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.