text.skipToContent text.skipToNavigation

Fer à souder 30 W 410 degr. C puissance 30 W temps de chauffe env. 1,5 min STANNOL


Pointe droite nickelée longue durée · Câble de raccordement d’environ 1,5 m avec fiche à contact de sécurité · Tension de raccordement 230 V

Numéro d'article 4E174794
Puissance nominale (W) 30
Forme de pointe à souder Autre
Tension (V) 230
Température max. de la pointe à souder (°C) 410
Période de mise en température (s) 90
Emballé par 1

Spécifications

Puissance nominale (W) 30
Forme de pointe à souder Autre
Tension (V) 230
Température max. de la pointe à souder (°C) 410
Période de mise en température (s) 90
Finition de pointe à souder Nickelé
Marque STANNOL

Numéros d'articles

Numéro d'article 4E174794
EAN 4006062503004
UBB 500582036751
UNSPSC 23270000
N° Article du fabricant 4000872243
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.