text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Voetplaten
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
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Produits technique
Pieds de machines
Pied de machine
57751
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
Consulter le stock dans votre CST
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
FATH Foot plate with anti-slip plate and fixing holes, ball joint ø 15 mm Kunststof Polyamide (nylon) Black
Previous
Next
Numéro d'article
57751
Merk
FATH
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Info
With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
Max. load 900 kg.
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ??70° Shore A.Black
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Merk
FATH
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Info
With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
Max. load 900 kg.
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ??70° Shore A.Black