Pied de machine
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
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Produits technique
Pieds de machines
Pied de machine
57751.000.120
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
FATH Foot plate with anti-slip plate and fixing holes, ball joint ø 15 mm Plastique Polyamide (nylon) Black 120MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
57751.000.120
Marque
FATH
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Poids par pièce (g)
150.95
Info
With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
Max. load 900 kg.
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ??70° Shore A.Black
Code Douanier
3926300090
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Marque
FATH
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Poids par pièce (g)
150.95
Info
With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
Max. load 900 kg.
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ??70° Shore A.Black
Code Douanier
3926300090
Dimensions
D
119
L
94
Size
120
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
57751.000.120
EAN
8715493260542
UBB
500754409042
UNSPSC
31160000