Nedtrain Oud
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
Couteaux et ciseaux
Ciseaux pour métal
Coupes-câbles
1A420599
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
Facom VSE 1000V Coupe-câble à cliquet isolé 52mm 280mm Longueur
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1A420599
Adapté à un diamètre de câble max. (mm)
52
Isolé
Oui
Section de câble max. (mm²)
400
Adapté à une tresse en fil d'acier
Non
Tête de coupe interchangeable
Non
Longueur totale (mm)
280
Finition/actionnement
Une main mécanique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Adapté à un diamètre de câble max. (mm)
52
Isolé
Oui
Section de câble max. (mm²)
400
Adapté à une tresse en fil d'acier
Non
Tête de coupe interchangeable
Non
Longueur totale (mm)
280
Finition/actionnement
Une main mécanique
Isolé 1 000 V
Oui
Adapté à un conducteur à fil fin
Oui
Adapté à un conducteur massif
Oui
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Finition de la poignée
1 composant
Avec fonction de dénudage
Non
Avec protection contre les chocs
Non
Lèvres coupantes interchangeables
Oui
Marque
Facom
Code Douanier
8203400000
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1A420599
EAN
3148511755051
UBB
500639809036
UNSPSC
44121618
N° Article du fabricant
414.52AVSE