text.skipToContent text.skipToNavigation

Pied à coulisse universel Facom 0-150mm 0.02mm Précision 228mm


Précision : 1/50ème - 0,02 mm. Mesure d'intérieur, d'extérieur, de profondeur. Règle acier Inox - finition mate. Dureté de la règle : 40 HRc minimum. Jauge de profondeur plate. Vernier avec guide pour un meilleur positionnement du pouce. Endurance du vernier : 20 000 cycles minimum. Blocage du vernier par vis. Livré en coffret avec certificat de conformité.

Cod Articol 1X591730
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 228
Affichage numérique Non
Dimension de profondeur Oui
Précision (mm) 0.02
Ambalat la 1

Specificații

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 228
Affichage numérique Non
Dimension de profondeur Oui
Précision (mm) 0.02
Plage de mesure (mm) ['0', '150']
Matériau Acier inoxydable
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Non
Type de réglage fin Curseur
Marque Facom

Numerele articolelor

Cod Articol 1X591730
EAN 3148512042600
UBB 500639466233
UNSPSC 27111806
Nr. articol producător 805.1
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.