text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Tournevis sphérique hexagonal 2mm 4mm Hex 28mm


Pour vissage manuel de précision. Entraînement 4 mm. Utilisables avec le tournevis Micro-Tech® porte-embouts AEM.M.

Numéro d'article 4K976627
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 2
Longueur totale (mm) 28
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 2
Longueur totale (mm) 28
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Fixation par bille à ressort Oui
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 4K976627
EAN 3148510256269
UBB 500639101087
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant ETS.002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.