text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Tournevis ATPB.TVE ATPB1X100TVE


Pour votre sécurité, chaque tournevis est testé individuellement à 10000 Volts pendant 10 secondes approuvé VDE, en fin de cycle de fabrication. Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance. Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques. Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion. Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple. Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure. Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.

Numéro d'article 2K977680
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Oui
Taille 1
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 18
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Oui
Taille 1
Poids 75
Longueur totale (mm) 210
Isolé 1 000 V Oui
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Oui
Finition de l'arbre Rond
Diamètre de lame (mm) 5
Entraînement carré/hexagonal Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Oui
Marque FACOM
Model Protwist Borneo

La description

Pour votre sécurité, chaque tournevis est testé individuellement à 10000 Volts pendant 10 secondes approuvé VDE, en fin de cycle de fabrication. Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance. Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques. Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion. Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple. Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure. Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K977680
EAN 3662424096877
UBB 500698946786
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant ATPB1X100TVE
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.