Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
4J468537
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
Facom Tournevis AT5.5X125
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4J468537
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
87
Longueur totale (mm)
234
Longueur de lame (mm)
125
Largeur de lame (mm)
5.5
Épaisseur de lame (mm)
1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
87
Longueur totale (mm)
234
Longueur de lame (mm)
125
Largeur de lame (mm)
5.5
Épaisseur de lame (mm)
1
Finition de précision
Oui
Matériau de la poignée
Autre
Finition de l'arbre
Rond
Diamètre de lame (mm)
6.5
Entraînement carré/hexagonal
Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Lame incurvée
Non
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Autre
Avec protection anti-roulis
Non
Avec capuchon frappant
Oui
Marque
Facom
Model
Protwist
Type
Parallel Slotted Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4J468537
EAN
3662424095290
UBB
500698936621
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
AT5.5X125