Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
6W342657
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
Facom Tournevis AT3.5X75
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6W342657
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
41
Longueur totale (mm)
178
Longueur de lame (mm)
75
Largeur de lame (mm)
3.5
Épaisseur de lame (mm)
0.6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
41
Longueur totale (mm)
178
Longueur de lame (mm)
75
Largeur de lame (mm)
3.5
Épaisseur de lame (mm)
0.6
Finition de précision
Oui
Matériau de la poignée
Autre
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
1 composant
Diamètre de lame (mm)
3.5
Entraînement carré/hexagonal
Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Lame incurvée
Non
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Autre
Avec protection anti-roulis
Non
Avec capuchon frappant
Oui
Model
Protwist
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6W342657
EAN
3662424094958
UBB
500698935557
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
AT3.5X75