Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
2S307965
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
Facom Tournevis AT3.5X100
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2S307965
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
43
Longueur totale (mm)
203
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
3.5
Épaisseur de lame (mm)
0.6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Poids
43
Longueur totale (mm)
203
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
3.5
Épaisseur de lame (mm)
0.6
Finition de précision
Oui
Matériau de la poignée
Autre
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
1 composant
Diamètre de lame (mm)
3.5
Entraînement carré/hexagonal
Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Lame incurvée
Non
Matériau de la lame
Autre
Traitement de la surface de la lame
Autre
Avec protection anti-roulis
Non
Avec capuchon frappant
Oui
Marque
Facom
Model
Protwist
Type
Parallel Slotted Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2S307965
EAN
3662424094866
UBB
500698935631
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
AT3.5X100