text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Taraud à main M9X125


Acier rapide au molybdène et au cobalt. La dureté du cobalt augmente la résistance au couple et à l'usure par rapport aux tarauds standards. 227.ST3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur). 227.ST2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).

Položka č. 5A306149
Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 7.1
Nombre de parties 2
Type de filetage Métrique
Ambalat la 1

technické údaje

Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 7.1
Nombre de parties 2
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 9
Nombre de lames 2
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 60
Taille du filetage (métrique) 9 - 9
Avec canal de refroidissement Oui
Identification de l'anneau de couleur Sans
Dimension du filetage (en pouces) 3/8 pouces
Marque Facom
Type Tap Set

Popis

Acier rapide au molybdène et au cobalt. La dureté du cobalt augmente la résistance au couple et à l'usure par rapport aux tarauds standards. 227.ST3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur). 227.ST2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).

Čísla materiálu

Položka č. 5A306149
EAN 3148511532621
UBB 500637613034
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 227.S9X125T2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.