text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Facom Taraud à main M8X125


Acier rapide au molybdène et au cobalt. La dureté du cobalt augmente la résistance au couple et à l'usure par rapport aux tarauds standards. 227.ST3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur). 227.ST2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).

Numéro d'article 6S573543
Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 6.3
Nombre de parties 2
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 6.3
Nombre de parties 2
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Dimension du filetage 8
Nombre de lames 2
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 60
Taille du filetage (métrique) 8 - 8
Avec canal de refroidissement Oui
Identification de l'anneau de couleur Sans
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Facom

La description

Acier rapide au molybdène et au cobalt. La dureté du cobalt augmente la résistance au couple et à l'usure par rapport aux tarauds standards. 227.ST3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur). 227.ST2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).

Numéros d'articles

Numéro d'article 6S573543
EAN 3148511532607
UBB 500637612614
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 227.S8X125T2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.