text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Taraud à main M7X100


Acier HSS. 227.T3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur). 227.T2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).

Numéro d'article 2F491406
Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 66
Diamètre d'arbre (mm) 5.6
Nombre de parties 2
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 66
Diamètre d'arbre (mm) 5.6
Nombre de parties 2
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 7
Nombre de lames 2
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 60
Taille du filetage (métrique) 7 - 7
Avec canal de refroidissement Oui
Identification de l'anneau de couleur Sans
Marque Facom
Type Tap Set

La description

Acier HSS. 227.T3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur). 227.T2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F491406
EAN 3148511538005
UBB 500637608422
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 227.7X100T2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.