text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Taraud à main M5X80


Acier rapide au molybdène et au cobalt. La dureté du cobalt augmente la résistance au couple et à l'usure par rapport aux tarauds standards. 227.ST3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur). 227.ST2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).

Numéro d'article 5X796464
Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 58
Diamètre d'arbre (mm) 4
Nombre de parties 2
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 58
Diamètre d'arbre (mm) 4
Nombre de parties 2
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Nombre de lames 2
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 60
Taille du filetage (métrique) 5 - 5
Avec canal de refroidissement Oui
Identification de l'anneau de couleur Sans
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Facom
Type Tap Set

La description

Acier rapide au molybdène et au cobalt. La dureté du cobalt augmente la résistance au couple et à l'usure par rapport aux tarauds standards. 227.ST3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur). 227.ST2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).

Numéros d'articles

Numéro d'article 5X796464
EAN 3148511532546
UBB 500637611624
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 227.S5X80T2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.