text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Taraud à main M5X80


Acier HSS. 227.T3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur). 227.T2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).

Numéro d'article 1A252173
Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 58
Diamètre d'arbre (mm) 4
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 58
Diamètre d'arbre (mm) 4
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 60
Taille du filetage (métrique) 5 - 5
Avec canal de refroidissement Oui
Identification de l'anneau de couleur Sans
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Facom
Type Tap Set

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A252173
EAN 3148511533109
UBB 500637607846
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 227.5X80T3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.