text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Taraud à main M4X70


Numéro d'article 8G152478
Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 53
Diamètre d'arbre (mm) 3.15
Nombre de parties 2
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Dimension du filetage 4
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 53
Diamètre d'arbre (mm) 3.15
Nombre de parties 2
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Dimension du filetage 4
Nombre de lames 2
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 60
Taille du filetage (métrique) 4 - 4
Avec canal de refroidissement Oui
Identification de l'anneau de couleur Sans
Dimension du filetage (en pouces) 1/8 pouce
Marque Facom
Code des marchandises 82074010
Type Tap Set

Numéros d'articles

Numéro d'article 8G152478
EAN 3148511536506
UBB 500637607275
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 227.4X70T2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.