Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
1B312067
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
Facom Taraud à main M4X70
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1B312067
Modèle
Taraud à main
Longueur totale (mm)
53
Diamètre d'arbre (mm)
3.15
Nombre de parties
2
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur totale (mm)
53
Diamètre d'arbre (mm)
3.15
Nombre de parties
2
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Nombre de lames
2
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
60
Taille du filetage (métrique)
4 - 4
Avec canal de refroidissement
Oui
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Dimension du filetage (en pouces)
1/8 pouce
Marque
Facom
Code Douanier
82074010
Type
Tap Set
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1B312067
EAN
3148511532522
UBB
500637611210
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
227.S4X70T2