text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Taraud à main M3X50


Artikelnummer 3F841936
Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 48
Diamètre d'arbre (mm) 2.5
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Dimension du filetage 3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 48
Diamètre d'arbre (mm) 2.5
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Dimension du filetage 3
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 60
Taille du filetage (métrique) 3 - 3
Avec canal de refroidissement Oui
Identification de l'anneau de couleur Sans
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Facom
Code Douanier 82074010
Type Tap Set

Artikelnummern

Artikelnummer 3F841936
EAN 3148511532751
UBB 500637611053
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr 227.S3X50T3
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.