Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
3F695470
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
Facom Taraud à main M3X50
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3F695470
Modèle
Taraud à main
Longueur totale (mm)
48
Diamètre d'arbre (mm)
2.5
Nombre de parties
3
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur totale (mm)
48
Diamètre d'arbre (mm)
2.5
Nombre de parties
3
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
3
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
60
Taille du filetage (métrique)
3 - 3
Avec canal de refroidissement
Oui
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Facom
Code Douanier
82074010
Type
Tap Set
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3F695470
EAN
3148511533000
UBB
500637607010
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
227.3X50T3