text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Taraud à main M20X250


Article number 6R085755
Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 112
Diamètre d'arbre (mm) 11.2
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 20
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 112
Diamètre d'arbre (mm) 11.2
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 20
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 60
Taille du filetage (métrique) 20 - 20
Avec canal de refroidissement Oui
Identification de l'anneau de couleur Sans
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Facom
Code des marchandises 82074010
Type Tap Set

Article numbers

Article number 6R085755
EAN 3148511533604
UBB 500637606699
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  227.20X250T3
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.