text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Taraud à main M16X200


Acier HSS. 227.T3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur). 227.T2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).

Numéro d'article 5P754977
Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 102
Diamètre d'arbre (mm) 10
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 102
Diamètre d'arbre (mm) 10
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 16
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 60
Taille du filetage (métrique) 16 - 16
Avec canal de refroidissement Oui
Identification de l'anneau de couleur Sans
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Facom
Type Tap Set

La description

Acier HSS. 227.T3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur). 227.T2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).

Numéros d'articles

Numéro d'article 5P754977
EAN 3148511533505
UBB 500637606285
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 227.16X200T3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.