text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Taraud à main M14X200


Acier HSS. 227.T3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur). 227.T2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).

Numéro d'article 6R797960
Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 9
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 9
Nombre de parties 3
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 14
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 60
Taille du filetage (métrique) 14 - 14
Avec canal de refroidissement Oui
Identification de l'anneau de couleur Sans
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Facom
Type Tap Set

La description

Acier HSS. 227.T3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur). 227.T2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).

Numéros d'articles

Numéro d'article 6R797960
EAN 3148511533451
UBB 500637606020
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 227.14X200T3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.