Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
6J350067
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
Facom Taraud à main M12X175
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6J350067
Modèle
Taraud à main
Longueur totale (mm)
89
Diamètre d'arbre (mm)
8
Nombre de parties
3
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Dimension du filetage
12
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur totale (mm)
89
Diamètre d'arbre (mm)
8
Nombre de parties
3
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Dimension du filetage
12
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
60
Taille du filetage (métrique)
12 - 12
Avec canal de refroidissement
Oui
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
Marque
Facom
Code Douanier
82074010
Type
Tap Set
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6J350067
EAN
3148511532911
UBB
500637610063
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
227.S12X175T3