text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Taraud à main M12X175

Sur commande

Acier HSS. 227.T3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur). 227.T2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).

Numéro d'article 5R103741
Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 89
Diamètre d'arbre (mm) 7.1
Nombre de parties 2
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur totale (mm) 89
Diamètre d'arbre (mm) 7.1
Nombre de parties 2
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Dimension du filetage 12
Nombre de lames 2
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 60
Taille du filetage (métrique) 12 - 12
Avec canal de refroidissement Oui
Identification de l'anneau de couleur Sans
Dimension du filetage (en pouces) 1/2 pouce
Marque Facom
Type Tap Set

La description

Acier HSS. 227.T3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur). 227.T2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).

Numéros d'articles

Numéro d'article 5R103741
EAN 3148511540008
UBB 500637605600
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 227.12X175T2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.